FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULC80.200 VTR/VTR-CURVA ORIZZ. 45 UL 200X80 R250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Altezza della passerella a traversini - 80 mm
Larghezza della passerella a traversini - 200 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8029210141015
Codice prodotto
EBOE-ULC80.200
Cod. produttore
E-ULC80.200
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
45°
Altezza della passerella a traversini:
80 mm
Larghezza della passerella a traversini:
200 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di gradino:
Profilo non perforato
Tipo di curva:
Curva liscia
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Altri
Foratura laterale:
no
Colore:
Grigio
Raggio interno di curvatura:
250 mm
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Modello:
Senza giunto
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Numero RAL:
7032