FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULBD200 VTR-COP.CURVA ORIZZ. 90 UL 200-R250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 200 mm
Tipo di fissaggio - Sovrapposto
Materiale - Plastica
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4013339957439
Codice prodotto
EBOE-ULBD200
Cod. produttore
E-ULBD200
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
200 mm
Tipo di fissaggio:
Sovrapposto
Materiale:
Plastica
Superficie:
Altri
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Incernierato:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)


