FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULBAD80.500 VTR-COP.CURVA VERT.REG. 90 500X80 R340


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Angolo / Raggio (valore) - Regolabile 
- Larghezza - 500 mm 
- Tipo di fissaggio - Con gancio di fissaggio 
- Materiale - Plastica 
- Superficie - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4013339059294
Codice prodotto
EBOE-ULBAD80.500
Cod. produttore
E-ULBAD80.500
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
Regolabile
Larghezza:
500 mm
Tipo di fissaggio:
Con gancio di fissaggio
Materiale:
Plastica
Superficie:
Altri
Cambio di direzione:
Altri
Adatto per canale / passerella portacavi:
no
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
sì
Incernierato:
no
Colore:
Grigio
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Numero RAL:
7032


