FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULBA80.500 VTR/VTR-CURVA VERT.REG. 90 500X80-R380

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - Regolabile
Altezza della passerella a traversini - 80 mm
Larghezza della passerella a traversini - 500 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4013339958993
Codice prodotto
EBOE-ULBA80.500
Cod. produttore
E-ULBA80.500
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
Regolabile
Altezza della passerella a traversini:
80 mm
Larghezza della passerella a traversini:
500 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di gradino:
Profilo non perforato
Tipo di curva:
Curva liscia
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Altri
Foratura laterale:
no
Colore:
Grigio
Raggio interno di curvatura:
338 mm
Incernierato:
no
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Modello:
Giunto integrato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Numero RAL:
7032


