FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULB80.600 VTR/VTR-CURVA ORIZ. 90 UL 600X80-R250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)
Foratura laterale - no
Tipo di gradino - Profilo non perforato
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Confezione
1 PZ
EAN
4013339958665
Codice prodotto
EBOE-ULB80.600
Cod. produttore
E-ULB80.600
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
Orizzontale
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Foratura laterale:
no
Tipo di gradino:
Profilo non perforato
Angolo / Raggio (valore):
90°
Tipo di curva:
Curva liscia
Incernierato:
no
Altezza della passerella a traversini:
80 mm
Larghezza della passerella a traversini:
600 mm
Modello:
Senza giunto
Raggio interno di curvatura:
250 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Superficie:
Altri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7032