pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULB53.150 VTR/VTR-CURVA ORIZ. 90 UL 150X53-R250

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-ULB53.150 VTR/VTR-CURVA ORIZ. 90 UL 150X53-R250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza della passerella a traversini - 53 mm

  • Larghezza della passerella a traversini - 150 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339958559

Codice prodotto

EBOE-ULB53.150

Cod. produttore

E-ULB53.150

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza della passerella a traversini:

53 mm

Larghezza della passerella a traversini:

150 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di gradino:

Profilo non perforato

Tipo di curva:

Curva liscia

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Superficie:

Altri

Foratura laterale:

no

Colore:

Grigio

Raggio interno di curvatura:

250 mm

Incernierato:

no

Qualità del materiale:

VTR (Vetroresina)

Modello:

Senza giunto

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Numero RAL:

7032

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva orizzontale 90? raggio 250mm, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).