FEMI CZ (EBO) - EBOE-UL80.600/3 VTR-SCALETTA UL 600X80-3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di profilo laterale - Profilo (aperto)
Foratura laterale - no
Tipo di gradino - Profilo non perforato
Fissaggio dei gradini - A scatto
Altezza - 80 mm
Confezione
6 M
EAN
4013339958177
Codice prodotto
EBOE-UL80.600/3
Cod. produttore
E-UL80.600/3
Produttore
FCZ
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Foratura laterale:
no
Tipo di gradino:
Profilo non perforato
Fissaggio dei gradini:
A scatto
Altezza:
80 mm
Larghezza:
600 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
31570 mm²
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Distanza tra i gradini:
300 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Superficie:
Altri
Colore:
Altri
Peso:
2.9 kg/m
Numero RAL:
7032
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo III