FEMI CZ (EBO) - EBOE-UL80.500/3 VTR-SCALETTA UL 500X80-3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Tipo di gradino - Profilo non perforato
Altezza - 80 mm
Lunghezza - 3000 mm
Materiale - Plastica
Confezione
6 M
EAN
4013339958153
Codice prodotto
EBOE-UL80.500/3
Cod. produttore
E-UL80.500/3
Produttore
FCZ
Larghezza:
500 mm
Tipo di gradino:
Profilo non perforato
Altezza:
80 mm
Lunghezza:
3000 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di profilo laterale:
Profilo (aperto)
Superficie:
Altri
Fissaggio dei gradini:
A scatto
Foratura laterale:
no
Distanza tra i gradini:
300 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Colore:
Altri
Sezione utile:
26070 mm²
Peso:
2.75 kg/m
Numero RAL:
7032
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo III