pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-UL53.150/3 VTR-SCALETTA UL 150X53-3M

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-UL53.150/3 VTR-SCALETTA UL 150X53-3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Tipo di gradino - Profilo non perforato

  • Altezza - 53 mm

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 6 M

EAN

4013339957958

Codice prodotto

EBOE-UL53.150/3

Cod. produttore

E-UL53.150/3

Produttore

FCZ

Larghezza:

150 mm

Tipo di gradino:

Profilo non perforato

Altezza:

53 mm

Lunghezza:

3000 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di profilo laterale:

Profilo (aperto)

Superficie:

Altri

Fissaggio dei gradini:

A scatto

Foratura laterale:

no

Distanza tra i gradini:

300 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

VTR (Vetroresina)

Colore:

Altri

Sezione utile:

3472 mm²

Peso:

1.09 kg/m

Numero RAL:

7032

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo III

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da scaletta / passerella a traversini, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).