pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPT50/3 VTR-SEPARATORE PULTRUSO KP H50 3M

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPT50/3 VTR-SEPARATORE PULTRUSO KP H50 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza del separatore - 50 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Modello - Altri

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Con fori di fissaggio -

Confezione

  • 6 M

EAN

4013339953127

Codice prodotto

EBOE-KPT50/3

Cod. produttore

E-KPT50/3

Produttore

FCZ

Altezza del separatore:

50 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Modello:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Con fori di fissaggio:

Superficie:

Altri

Materiale:

Plastica

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per passerella a filo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

VTR (Vetroresina)

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7032

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da separatore pultruso, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).