FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPL50.150/6 VTR-CANALE PULTRUSO FORATO KP 150X50X6M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 150 mm
Spessore del materiale - 2.5 mm
Lunghezza - 6000 mm
Sezione utile - 6230 mm²
Confezione
12 M
EAN
4013339952656
Codice prodotto
EBOE-KPL50.150/6
Cod. produttore
E-KPL50.150/6
Produttore
FCZ
Altezza:
50 mm
Larghezza:
150 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Lunghezza:
6000 mm
Sezione utile:
6230 mm²
Con coperchio:
no
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Modello:
Senza giunto
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Superficie:
Altri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7032
Peso:
1.3 kg/m