FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPL40.060/3 VTR-CANALE PULTRUSO FORATO KP 60X40X3M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Plastica 
- Larghezza - 60 mm 
- Altezza - 40 mm 
- Superficie - Altri 
- Lunghezza - 3000 mm 
Confezione
- 6 M 
EAN
4013339952557
Codice prodotto
EBOE-KPL40.060/3
Cod. produttore
E-KPL40.060/3
Produttore
FCZ
Materiale:
Plastica
Larghezza:
60 mm
Altezza:
40 mm
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
2 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
1776 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Grigio
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Numero RAL:
7032
Peso:
0.6 kg/m


