FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPKE80.100 VTR-TERMINALE KP 100X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Materiale - Plastica
Superficie - Altri
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4013339955428
Codice prodotto
EBOE-KPKE80.100
Cod. produttore
E-KPKE80.100
Produttore
FCZ
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Materiale:
Plastica
Superficie:
Altri
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Numero RAL:
7032
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da terminale serie KP, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).


