FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPD150/3 VTR-COPERCHIO PULTRUSO KP 150X3M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 150 mm
Materiale - Plastica
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Superficie - Altri
Confezione
6 M
EAN
4013339956265
Codice prodotto
EBOE-KPD150/3
Cod. produttore
E-KPD150/3
Produttore
FCZ
Larghezza del coperchio:
150 mm
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Altri
Colore:
Grigio
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Numero RAL:
7032