FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPBI80.150/P VTR-CURVA SALITA 90 KP 150X80-R250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In salita
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Tipo di costruzione - Arco rigido
Tipo di curva - Curva liscia
Con coperchio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013339967667
Codice prodotto
EBOE-KPBI80.150/P
Cod. produttore
E-KPBI80.150/P
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
In salita
Angolo / Raggio (valore):
90°
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Tipo di curva:
Curva liscia
Con coperchio:
no
Raggio interno di curvatura:
250 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Modello:
Giunto integrato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Materiale:
Plastica
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Superficie:
Altri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7032