pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPB50.150/P VTR-CURVA ORIZZ. 90 KP 150X50-R175

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KPB50.150/P VTR-CURVA ORIZZ. 90 KP 150X50-R175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 50 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339953356

Codice prodotto

EBOE-KPB50.150/P

Cod. produttore

E-KPB50.150/P

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

50 mm

Larghezza del canale portacavi:

150 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Superficie:

Altri

Raggio interno di curvatura:

175 mm

Colore:

Grigio

Tipo di curva:

Curva liscia

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

3 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Modello:

Giunto integrato

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

VTR (Vetroresina)

Numero RAL:

7032

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva KP 90? stampata, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).