FEMI CZ (EBO) - EBOE-KP80.200/6 VTR-CANALE PULTRUSO CHIUSO KP 200X80X6M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Altezza - 80 mm
Superficie - Altri
Lunghezza - 6000 mm
Foratura laterale - no
Confezione
12 M
EAN
4013339952533
Codice prodotto
EBOE-KP80.200/6
Cod. produttore
E-KP80.200/6
Produttore
FCZ
Materiale:
Plastica
Altezza:
80 mm
Superficie:
Altri
Lunghezza:
6000 mm
Foratura laterale:
no
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
14440 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Grigio
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Numero RAL:
7032
Peso:
2.4 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo III