FEMI CZ (EBO) - EBOE-KP80.150/3 VTR-CANALE PULTRUSO CHIUSO KP 150X80X3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 150 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 10690 mm²
Con coperchio - no
Confezione
6 M
EAN
4013339952441
Codice prodotto
EBOE-KP80.150/3
Cod. produttore
E-KP80.150/3
Produttore
FCZ
Altezza:
80 mm
Larghezza:
150 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
10690 mm²
Con coperchio:
no
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Modello:
Senza giunto
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Superficie:
Altri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7032
Peso:
2 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo III


