FEMI CZ (EBO) - EBOE-KP80.100/3 VTR-CANALE PULTRUSO CHIUSO KP 100X80X3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 100 mm
Altezza - 80 mm
Superficie - Altri
Lunghezza - 3000 mm
Confezione
6 M
EAN
4013339952434
Codice prodotto
EBOE-KP80.100/3
Cod. produttore
E-KP80.100/3
Produttore
FCZ
Materiale:
Plastica
Larghezza:
100 mm
Altezza:
80 mm
Superficie:
Altri
Lunghezza:
3000 mm
Foratura laterale:
no
Spessore del materiale:
2.5 mm
Modello:
Senza giunto
Sezione utile:
6940 mm²
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Grigio
Con coperchio:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Numero RAL:
7032
Peso:
1.48 kg/m
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:
Tipo III


