pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KP50.150/6 VTR-CANALE PULTRUSO CHIUSO KP 150X50X6M

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KP50.150/6 VTR-CANALE PULTRUSO CHIUSO KP 150X50X6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 50 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Spessore del materiale - 2.5 mm

  • Lunghezza - 6000 mm

  • Sezione utile - 6230 mm²

Confezione

  • 12 M

EAN

4013339952496

Codice prodotto

EBOE-KP50.150/6

Cod. produttore

E-KP50.150/6

Produttore

FCZ

Altezza:

50 mm

Larghezza:

150 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Lunghezza:

6000 mm

Sezione utile:

6230 mm²

Con coperchio:

no

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Modello:

Senza giunto

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

VTR (Vetroresina)

Superficie:

Altri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7032

Peso:

1.31 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo III

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da canale pultruso chiuso, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).