pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KP50.100/3 VTR-CANALE PULTRUSO CHIUSO KP 100X50X3M

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KP50.100/3 VTR-CANALE PULTRUSO CHIUSO KP 100X50X3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 50 mm

  • Superficie - Altri

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 6 M

EAN

4013339952403

Codice prodotto

EBOE-KP50.100/3

Cod. produttore

E-KP50.100/3

Produttore

FCZ

Materiale:

Plastica

Larghezza:

100 mm

Altezza:

50 mm

Superficie:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

2.5 mm

Modello:

Senza giunto

Sezione utile:

3980 mm²

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Grigio

Con coperchio:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Qualità del materiale:

VTR (Vetroresina)

Numero RAL:

7032

Peso:

1 kg/m

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537:

Tipo III

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da canale pultruso chiuso, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).