FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKT50 VTR-SEPARATORE PER RETTILINEO K2 H50 3M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del separatore - 45 mm
Tipo di fissaggio - Senza vite
Modello - Profilo a L
Lunghezza - 2920 mm
Superficie - Altri
Confezione
6 M
EAN
4013339953028
Codice prodotto
EBOE-KKT50
Cod. produttore
E-KKT50
Produttore
FCZ
Altezza del separatore:
45 mm
Tipo di fissaggio:
Senza vite
Modello:
Profilo a L
Lunghezza:
2920 mm
Superficie:
Altri
Materiale:
Plastica
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7030