FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKSTD300 VTR-COP. DERIV. LATERALE K2 300-R250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Adatto per passerella a traversini - no
Superficie - Altri
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4013339957224
Codice prodotto
EBOE-KKSTD300
Cod. produttore
E-KKSTD300
Produttore
FCZ
Larghezza:
300 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Superficie:
Altri
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Sovrapposto
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio derivazione T raggio interno 250mm , in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).


