FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKSTD100 VTR-COP. DERIV. LATERALE K2 100-R250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Adatto per passerella a traversini - no
Superficie - Altri
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4013339957187
Codice prodotto
EBOE-KKSTD100
Cod. produttore
E-KKSTD100
Produttore
FCZ
Larghezza:
100 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a traversini:
no
Superficie:
Altri
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Sovrapposto
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio derivazione T raggio interno 250mm , in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).