FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKRRD300 VTR-COP. RIDUZIONE DESTRA K2 300-200


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza lato grande - 300 mm 
- Larghezza lato piccolo - 200 mm 
- Tipo di costruzione - Riduzione destra 
- Materiale - Plastica 
- Superficie - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4013339957385
Codice prodotto
EBOE-KKRRD300
Cod. produttore
E-KKRRD300
Produttore
FCZ
Larghezza lato grande:
300 mm
Larghezza lato piccolo:
200 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Plastica
Superficie:
Altri
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Qualità del materiale:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7030


