pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKL80.200 VTR-CANALE FORATO K2 200X80X3M

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKL80.200 VTR-CANALE FORATO K2 200X80X3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 80 mm

  • Superficie - Altri

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Foratura laterale - no

Confezione

  • 6 M

EAN

4013339952281

Codice prodotto

EBOE-KKL80.200

Cod. produttore

E-KKL80.200

Produttore

FCZ

Larghezza:

200 mm

Altezza:

80 mm

Superficie:

Altri

Lunghezza:

3000 mm

Foratura laterale:

no

Spessore del materiale:

3 mm

Modello:

Giunto integrato

Colore:

Grigio

Fori di montaggio sul fondo:

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL:

7030

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da canale forato, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).