pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKET80.500 VTR-RACCORDO VERT. A 45 K2 500X80 2P

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKET80.500 VTR-RACCORDO VERT. A 45 K2 500X80 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 500 mm

  • Tipo di costruzione - Curva snodata completa

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013339954438

Codice prodotto

EBOE-KKET80.500

Cod. produttore

E-KKET80.500

Produttore

FCZ

Angolo / Raggio (valore):

45°

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza del canale portacavi:

500 mm

Tipo di costruzione:

Curva snodata completa

Superficie:

Altri

Colore:

Grigio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL:

7032

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da raccordo verticale a 45°, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).