FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKBID80.500 VTR-COP.CURVA SALITA 90 K2 500X80-R250


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Angolo / Raggio (valore) - 90° 
- Larghezza - 500 mm 
- Tipo di fissaggio - Agganciabile 
- Superficie - Altri 
- Colore - Grigio 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4013339956920
Codice prodotto
EBOE-KKBID80.500
Cod. produttore
E-KKBID80.500
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
500 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Superficie:
Altri
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altri
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da coperchio verticale interno, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).