FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKBD600 VTR-COP.CURVA ORIZZ. 90 K2 600-R250


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Angolo / Raggio (valore) - 90° 
- Larghezza - 600 mm 
- Tipo di fissaggio - Agganciabile 
- Materiale - Plastica 
- Superficie - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4013339956449
Codice prodotto
EBOE-KKBD600
Cod. produttore
E-KKBD600
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
600 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Plastica
Superficie:
Altri
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Adatto per passerella a filo:
no
Adatto per passerella a traversini:
no
Colore:
Grigio
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Qualità del materiale:
Altri


