FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKBA50.050 VTR-CURVA DISCESA 90 K2 50X50-R170

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Larghezza del canale portacavi - 50 mm
Superficie - Altri
Raggio interno di curvatura - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013339953837
Codice prodotto
EBOE-KKBA50.050
Cod. produttore
E-KKBA50.050
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Larghezza del canale portacavi:
50 mm
Superficie:
Altri
Raggio interno di curvatura:
25 mm
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altri
Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da curva verticale esterna, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformità alla norma UL94 (no emissione alogeni).