FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKBA110.500 VTR-CURVA DISCESA 90 K2 500X110-R170

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 110 mm
Larghezza del canale portacavi - 500 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4013339954001
Codice prodotto
EBOE-KKBA110.500
Cod. produttore
E-KKBA110.500
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
110 mm
Larghezza del canale portacavi:
500 mm
Materiale:
Plastica
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Con coperchio:
no
Superficie:
Altri
Raggio interno di curvatura:
170 mm
Colore:
Grigio
Tipo di curva:
Curva liscia
Foratura laterale:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Modello:
Giunto integrato
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Numero RAL:
7032