FEMI CZ (EBO) - EBOE-KKB80.300 VTR-CURVA ORIZZ. 90 K2 300X80-R225


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Superficie - Altri
Raggio interno di curvatura - 375 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013339953240
Codice prodotto
EBOE-KKB80.300
Cod. produttore
E-KKB80.300
Produttore
FCZ
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Superficie:
Altri
Raggio interno di curvatura:
375 mm
Colore:
Grigio
Modello:
Giunto integrato
Qualità del materiale:
Altri