pagina iniziale

FEMI CZ (EBO) - EBOE-FPRS150AC VTR-MENSOLA REGOLABILE 150

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI CZ (EBO) - EBOE-FPRS150AC VTR-MENSOLA REGOLABILE 150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 150 mm

  • Modello - Mensola a parete e per profilato

  • Materiale - Plastica

  • Superficie - Altri

  • Angolo (valore) - 45...90 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210138596

Codice prodotto

EBOE-FPRS150AC

Cod. produttore

E-FPRS150AC

Produttore

FCZ

Lunghezza:

150 mm

Modello:

Mensola a parete e per profilato

Materiale:

Plastica

Superficie:

Altri

Angolo (valore):

45...90 °

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

VTR (Vetroresina)

Numero RAL:

7032

Articolo della serie EBO SYSTEMS costituito da mensola inclinabile, in materiale poliestere rinforzato con fibra di vetro (vetroresina VTR). Presenta eccellenti caratteristiche di resistenza nel tempo e alla maggior parte degli agenti chimici. Materiale isolante, non conduttore, autoestinguente classe V-0 in conformita alla norma UL94 (no emissione alogeni).