pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200763 ONETRACK CLIP TENDITORE FISSAGGIO RAPIDO

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 50 mm

  • Larghezza - 33 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012289007638

Codice prodotto

SYL9200763

Cod. produttore

9200763

Produttore

SYL

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Acciaio

Colore:

Nero

Lunghezza:

50 mm

Larghezza:

33 mm

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

Altezza:

49 mm

Trasparente:

no

BINARIO ONETRACK - CLIP TENDITORE FISSAGGIO RAPIDO NERO