FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200742 OT INC COVER ALIM 9200710/12 S-9001-R/6-


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Lunghezza - 95 mm
Larghezza - 31 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012289007423
Codice prodotto
SYL9200742
Cod. produttore
9200742
Produttore
SYL
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Lunghezza:
95 mm
Larghezza:
31 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
34 mm
Trasparente:
no
ONETRACK ACCESSORIO - COVER PER INCASSO IN POLICARBONATO NERO