FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200734 OT D/3PH GIUNTO T ALIM EST DESTRANERO901


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a T
Colore - Nero
Sezione nominale - 2.5 mm²
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4012289007348
Codice prodotto
SYL9200734
Cod. produttore
9200734
Produttore
SYL
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto a T
Colore:
Nero
Sezione nominale:
2.5 mm²
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
ONETRACK ACCESSORIO - CONNETTORE A T DI ALIMENTAZIONE VERSO ESTERNO IN POLICARBONATO NERO.