FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200730 OT D/3PH GIUNTO L ALIM EST NERO 9012/B


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a L
Colore - Nero
Sezione nominale - 2.5 mm²
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4012289007300
Codice prodotto
SYL9200730
Cod. produttore
9200730
Produttore
SYL
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto a L
Colore:
Nero
Sezione nominale:
2.5 mm²
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
OneTrack accessory, L-feed connector, polarity ridge is in the outer side. Polycarbonate body, copper alloy contacts. Cover for recessed version supplied separately. Black. Please check the polarity diagram on selling sheet. Please check the safety sheetto supply the track with this accessory and follow the instructions correctly.