FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200723 ONETK 3PH GIUNTO L ALIM INT BIANCO 9011-


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a L
Colore - Bianco
Sezione nominale - 2.5 mm²
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4012289007232
Codice prodotto
SYL9200723
Cod. produttore
9200723
Produttore
SYL
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto a L
Colore:
Bianco
Sezione nominale:
2.5 mm²
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
BINARIO ONETRACK TRIFASE - GIUNTO DI ALIMENTAZIONE INTERNO A L BIANCO 9011-4/W