pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200605 ONETRACK DALI INCASSO 1M NERO 9000-1/B-R

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Adatto per collegamento bus - no

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012289006051

Codice prodotto

SYL9200605

Cod. produttore

9200605

Produttore

SYL

Tensione nominale:

220...240 V

Colore:

Nero

Lunghezza:

1000 mm

Adatto per collegamento bus:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

I

Altezza:

38 mm

Adatto per montaggio incassato:

Larghezza:

52 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per montaggio a parete:

no

Flessibile:

no

OneTrack Recessed - 3 circuit track + 2 circuit control L1/L2/L3/Neutral/ground 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V FELV AC, DALI, DMX, 1-10V etc. compatible, circuits can be controlled individually, aluminum body, suitable for recessed mounting, 1000 x 30.7 x37.8 mm (L x W x H), black (RAL 9005). Singular carton tube packaging.