FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200503 ONETRACK 3M WHITE 9000A-3/W-ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Colore - Bianco
Lunghezza - 3000 mm
Adatto per collegamento bus - no
Adatto per montaggio a sospensione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4012289005030
Codice prodotto
SYL9200503
Cod. produttore
9200503
Produttore
SYL
Tensione nominale:
220...240 V
Colore:
Bianco
Lunghezza:
3000 mm
Adatto per collegamento bus:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Forma:
Altri
Classe di protezione:
I
Altezza:
38 mm
Adatto per montaggio incassato:
no
Larghezza:
31 mm
Materiale:
Alluminio
Adatto per montaggio a parete:
sì
Flessibile:
no



