FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200307 ONETRACK 3PHASE 3M NERO 9000B-3/B-ST


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Lunghezza - 3000 mm
Adatto per collegamento bus - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Altezza - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4012289003074
Codice prodotto
SYL9200307
Cod. produttore
9200307
Produttore
SYL
Colore:
Nero
Lunghezza:
3000 mm
Adatto per collegamento bus:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza:
38 mm
Larghezza:
31 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no
BINARIO ONETRACK TRIFASE 3 METRI NERO 9000B-3/B-ST