pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200301 ONETRACK 3PHASE 1M WHITE 9000B-1/W-ST

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Adatto per collegamento bus - no

  • Adatto per montaggio a sospensione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012289003012

Codice prodotto

SYL9200301

Cod. produttore

9200301

Produttore

SYL

Tensione nominale:

220...240 V

Colore:

Bianco

Lunghezza:

1000 mm

Adatto per collegamento bus:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

Forma:

Altri

Classe di protezione:

I

Altezza:

38 mm

Adatto per montaggio incassato:

no

Larghezza:

31 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per montaggio a parete:

Flessibile:

no

BINARIO ONETRACK TRIFASE 1 METRO BIANCO 9000B-1/W-ST