FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9041531 SYLSMART SENSOR 5DP 38RC SSC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità - 82 mm
Diametro - 85 mm
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Compatibile con Amazon Alexa - no
Confezione
1 PZ
EAN
9006210698571
Codice prodotto
SYL9041531
Cod. produttore
9041531
Produttore
SYL
Profondità:
82 mm
Diametro:
85 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Altezza:
82 mm
SylSmart Standalone system sensor with wireless radio integrated, Ambient light control and presence detection. Wireless controllable with SylSmart Standalone app on Android / iOS smart device. Forms automatically a wireless communication network with other SylSmart Standalone devices. Rapid installation - Only need Power supply via mains. Recessed ceiling mounting. Surface mount kit also available. Passive Infrared sensor technology. Motion detection shields included to optimise detection area. 5-year waranty.