pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9041525 SYLSMART HBIR29SV RH SSA

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9041525 SYLSMART HBIR29SV RH SSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità - 75.2 mm

  • Diametro - 78 mm

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Compatibile con Google Assistant - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

2000005193521

Codice prodotto

SYL9041525

Cod. produttore

9041525

Produttore

SYL

Profondità:

75.2 mm

Diametro:

78 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Tipo di alimentazione:

AC

Controllabile via Bluetooth:

Altezza:

75 mm

Protocollo di supporto per ZigBee:

no

SYLSMART HBIR29SV RH SSA