FEILO SYLVANIA ITALY - SYL5050577 RANA ACC SOSPENSIONE+CAVO 5 POLI SET 2T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Altri
Colore - Altri
Lunghezza - 0 mm
Accessorio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
0664608505772
Codice prodotto
SYL5050577
Cod. produttore
5050577
Produttore
SYL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Altri
Colore:
Altri
Lunghezza:
0 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
Trasparente:
no
ACCESSORIO PER APPARECCHIO LED RANA - KIT SOSPENSIONE SET 2T + CAVO 5 POLI