pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL3044720 WING SUSPENSION KIT

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL3044720 WING SUSPENSION KIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Altri

  • Colore - Altri

  • Lunghezza - 0 mm

  • Accessorio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711971447207

Codice prodotto

SYL3044720

Cod. produttore

3044720

Produttore

SYL

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Altri

Colore:

Altri

Lunghezza:

0 mm

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

Trasparente:

no

Diametro:

0 mm

Deltawing G2 Accessories