pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL3034816 GIOTTO 335 4000K SURFACE EMERGENCY

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711971348160

Codice prodotto

SYL3034816

Cod. produttore

3034816

Produttore

SYL

Ambient and decorative round, surface mounted LED bulkhead luminaire. White robust polycarbonate body with opal diffuser, 2350lm, 21.6W, 109lm/W, 4000K, CRI 80, non-dimmable, integral 3 hour maintained emergency, 120,000 hours lumen maintenance (L70:B50). Drive current: 600mA, IP44, IK10, Class I, 220-240V.