pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2093147 MC2-KIT 1.2M 3K DALI BIANCO OPALE

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2200 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Lunghezza - 1200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025768931477

Codice prodotto

SYL2093147

Cod. produttore

2093147

Produttore

SYL

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2200 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

1200 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore del corpo:

Bianco

Larghezza:

54 mm

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Indice di resa cromatica:

80-89

Materiale (del corpo):

Alluminio

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

Emissione luminosa:

Diretta

Altezza / Profondità:

86 mm

2093147 MC2-KIT 1.2M 3K DALI WHT OPAL Linee continue di luce a LED, bianco RAL 9016, a distribuzione diretta, versione kit sospeso precablata e fornita completa di tappi terminali e cavi di sospensione, design compatto e minimalista basato sul Golden Mean, ideale per uffici, sale riunioni, corridoi, strutture scolastiche, musei e biblioteche, corpo in alluminio estruso, diffusore: opale, temperatura di colore: 3000K bianco caldo, potenza totale del sistema: 21W, potenza totale dell'apparecchio: 2200lm, efficacia dell'apparecchio: 105lm / W, Rendimento: 100%, resa cromatica: Ra> 80, Cromacità LED: ellittica MacAdam in 3 fasi, durata: 60.000 ore al 90% dell'output originale (L90), classe energetica: A ++, A +, A, luce libera IR / UV senza radiazione termica, tensione di funzionamento: 220-240V / 50-60Hz, corrente di pilotaggio: 800mA, driver elettronico, dimmerabile DALI, protezione elettrica: CLASSE I, IP20,adatto solo per l'ambiente interno.