pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2061008 TUBIXX LED PENDANT 4000K BIANCO-BIANCO

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2061008 TUBIXX LED PENDANT 4000K BIANCO-BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1327 lm

  • Max prestazioni del sistema - 14 W

  • Colore del corpo - Altri

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 50000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025768610082

Codice prodotto

SYL2061008

Cod. produttore

2061008

Produttore

SYL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1327 lm

Max prestazioni del sistema:

14 W

Colore del corpo:

Altri

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Diametro:

80 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Materiale del diffusore:

Altri

Dimmerazione DALI-2:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile RF:

no

Alimentatore incluso:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Corrente nominale:

58.3...63.6 mA

Dimmerabile 0-10 V:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore intercambiabile:

Riflettore:

Bianco

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Dimmerabile DMX:

no

Altezza / Profondità:

250 mm

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Rendimento luminoso delle lampade:

95 lm/W

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Non dimmerabile:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Nessuno

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Resistenza agli urti:

IK08

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Indice di resa cromatica:

90-100

Fattore di potenza:

1

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

TubiXx LED pendant 4000K white-white