FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2059761 BEACON MUSE II FRANGILUCE NIDO APE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Altri
Diffusore luce - Nessuno
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
5025768597611
Codice prodotto
SYL2059761
Cod. produttore
2059761
Produttore
SYL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Altri
Diffusore luce:
Nessuno
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Lunghezza:
0 mm
Diametro:
80 mm
Riflettore microforato:
no